D SQUARE D DTU324NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 200 Amper AC | AG9GAC 1H317

SQUARE D DTU324NRB biztonsági kapcsoló 240 VAC 3PDT 200 Amper AC

Raktáron
Tétel: AG9GAC Típus: DTU324NRBKereszthivatkozás: 1H317

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,562.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők200
Kapcsolatfelvétel3PDT
Mélység10.6 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság32.5 "
HP15 LE @ 240 VAC
IP besorolás14
AnyagAcél
NEMA ház típusa3R
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Fázis3
Feszültség240 VAC
Szélesség26.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)66.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaAC erősítőkKapcsolatfelvételVezetékek számaFázisSzélességMélységMagasságÁr
D SQUARE D 82354 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 200 Amper AC | AG9FZX 1H298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
ajánlatkérés
D Négyzet 92251 Biztonsági kapcsoló 240VAC 2PDT 30 Amper AC | AG9FZY 1H299 922512302PDT218"4.8 "10 "€838.78
D SQUARE DTU321 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 30 Amper AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"€1,200.08
D SQUARE D DTU322 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 60 Amper AC | AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"€1,710.69
D SQUARE D DTU323 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 100 Amper AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"€2,631.29
D SQUARE D DTU323RB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 100 Amper AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "€3,062.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D DTU324NRB biztonsági kapcsoló 240 VAC 3PDT 200 Amper AC
€4,562.87 /Mértékegység