SQUARE D DTU224NRB biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 200 Amper AC | AH2PHT 2JYV9

SQUARE D DTU224NRB biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PDT 200 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2PHT Típus: DTU224NRBKereszthivatkozás: 2JYV9

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,609.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők200
Kapcsolatfelvétel2PDT
Mélység10.6 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság32.5 "
HP15 LE @ 240 VAC
IP besorolás14
AnyagAcél
NEMA ház típusa3R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség240 VAC/DC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)86
Hajószélesség (cm)59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkMélységMagasságHPIP besorolásNEMA ház típusaVezetékek számaÁr
SQUARE D DTU222 biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 60 Amper AC | AG9GFE 1MN30 DTU22212 "607"3"10 LE @ 240 VAC2012€1,626.71
SQUARE D DTU223 biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 100 Amper AC | AG9GFF 1MN31 DTU22312 "1007"3"15 LE @ 240 VAC2012€2,060.46
SQUARE D DTU223RB biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 100 Amper AC | AG9GFN 1MN40 DTU223RB12 "1007"30.5 "15 LE @ 240 VAC143R2€2,071.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D DTU224NRB biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PDT 200 Amper AC
€4,609.87 /Mértékegység