SQUARE D DTU223RB biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 100 Amper AC | AG9GFN 1MN40

SQUARE D DTU223RB biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PDT 100 Amper AC

Raktáron
Tétel: AG9GFN Típus: DTU223RBKereszthivatkozás: 1MN40

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,071.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők100
Kapcsolatfelvétel2PDT
Mélység7"
AdóNehéz, súlyos
Magasság30.5 "
HP15 LE @ 240 VAC
IP besorolás14
AnyagAcél
NEMA ház típusa3R
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Feszültség240 VAC/DC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.9875
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkMélységMagasságHPIP besorolásNEMA ház típusaVezetékek számaÁr
SQUARE D DTU222 biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 60 Amper AC | AG9GFE 1MN30 DTU22212 "607"3"10 LE @ 240 VAC2012€1,626.71
SQUARE D DTU223 biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 100 Amper AC | AG9GFF 1MN31 DTU22312 "1007"3"15 LE @ 240 VAC2012€2,060.46
SQUARE D DTU224NRB biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 200 Amper AC | AH2PHT 2JYV9 DTU224NRB24 "20010.6 "32.5 "15 LE @ 240 VAC143R3€4,609.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D DTU223RB biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PDT 100 Amper AC
€2,071.41 /Mértékegység