SQUARE D D326N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 600 Amper AC | AH2PEN 2JYJ6

SQUARE D D326N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 600 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2PEN Modell: D326NKereszthivatkozás: 2JYJ6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,259.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők600
Kapcsolatfelvétel3 PST
Mélység8.9 "
Adóáltalános
Magasság49.1 "
HP75 LE @ 240 VAC
IP besorolás20
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
Feszültség240 VAC
Szélesség24.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)65.99
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó DRK600
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAC erősítőkKapcsolatfelvételNEMA ház típusaPólusok számaVezetékek számaFázisSzélességÁr
SQUARE D D211N biztonsági kapcsoló, általános üzemű, olvadó, 30 A, 2 pólusú, 3 LE, 120 VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NAcél30DPST12337 1 / 4 "€140.20
SQUARE D D221N biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FYZ 1H247 D221NAcél302 PST12317.2 "€132.71
SQUARE D D221NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 30 Amper AC | AG9FZA 1H248 D221NRBHorganyzott acél302 PST3R2317.7 "€185.23
SQUARE D D222N biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZB 1H249 D222NAcél602 PST12317.5 "€156.43
SQUARE D D222NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 60 Amper AC | AG9FZC 1H250 D222NRBHorganyzott acél602 PST3R2317.5 "€294.74
SQUARE D D223NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 100 Amper AC | AG9FZD 1H251 D223NRBHorganyzott acél1002 PST3R23110.5 "€443.90
SQUARE D D321N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZE 1H252 D321NAcél303 PST13437.2 "€213.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D D326N biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 600 Amper AC
€4,259.97 /Mértékegység