Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGL36090 Circuit Breaker, PowerPact B Frame, 90A, 35kAIC at 480V | CE6JTH

SQUARE D BGL36090 Circuit Breaker, PowerPact B Frame, 90A, 35kAIC at 480V

Raktáron
Tétel: CE6JTH Modell: BGL36090
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
€1,962.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők90
frame típusaBGL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4085
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.7
Hajószélesség (cm)16.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BGL36090 circuit breaker designed for use in power distribution systems to open a circuit under short circuit or overload conditions
    • Non-interchangeable trip mechanism with long-time and instantaneous trip functions
    • Az EverLink csatlakozókkal ellátott előtolás révén a telepítés és javítás gyorsabb
    • Line and load side lug terminals accommodate copper and aluminium wire sizes ranging from 14 to 3/0 AWG (rigid or stranded)
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D BGL36100 PowerPact B öntött tokos megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,962.06
SQUARE D BGL36015 PowerPact B öntött tokos megszakító, 15A, 18kAIC, 600V | CE6HWT BGL3601515€1,614.96
SQUARE D BGL36080 PowerPact B öntött tokos megszakító, 80A, 18kAIC 600V-on | CE6HWU BGL3608080€1,962.06
SQUARE D BGL36070 PowerPact B öntött házas megszakító, 80A, 18kAIC, 600V | CE6HWV BGL3607070€1,962.06
SQUARE D BGL36060 PowerPact B öntött tokos megszakító, 80A, 35kAIC 480V-on | CE6HWW BGL3606060€1,614.96
SQUARE D BGL36040 PowerPact B öntött tokos megszakító, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,614.96
SQUARE D BGL36030 PowerPact B öntött tokos megszakító, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,614.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGL36090 Circuit Breaker, PowerPact B Frame, 90A, 35kAIC at 480V
€1,962.06 /Mértékegység