Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDL26060 öntött ház megszakító, 60A, 2P, billenő működtető | CE6JLK

SQUARE D BDL26060 öntött ház megszakító, 60A, 2P, billenő működtető

Raktáron
Tétel: CE6JLK Modell: BDL26060

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€887.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaBdl
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)6.4
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BDL26060 termikus mágneses megszakító elektromos vezérlőpanelekhez és kapcsolótáblákhoz a csatlakoztatott áramkörök védelmére az áram túlterhelése és rövidzárlat ellen
    • Jellemzők EverLink kúszáskompenzáló vezetékek és tehersaru-kapcsok 6-2 AWG finomszálú és 14-3 AWG merev alumínium és réz vezetékek elhelyezéséhez
    • Hőmágneses kioldás az azonnali és késleltetett védelem biztosításához
    • A rögzíthető DIN sínre szerelhető kialakítás megkönnyíti a telepítést
    • CE jelöléssel és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr
SQUARE D BDL36070 öntött ház megszakító, 70A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36080 öntött ház megszakító, 80A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36090 öntött ház megszakító, 90A, 3 pólus | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36100 öntött ház megszakító, 100A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36050 öntött ház megszakító, 50A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36040 öntött tokos megszakító, 40A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€1,158.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDL26060 öntött ház megszakító, 60A, 2P, billenő működtető
€887.56 /Mértékegység