Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9050JCK21V14 időzítő relé 10 másodperc 11 tű 10a Dpdt 24v | AF9FVJ 2DZ03

SQUARE D 9050JCK21V14 időzítő relé 10 másodperc 11 tűs 10a Dpdt 24v

Raktáron
Tétel: AF9FVJ Típus: 9050JCK21V14Kereszthivatkozás: 2DZ03
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
€180.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPotenciométer
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Tekercs Volt24 VAC/DC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKi késleltetés
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
Max. Idő beállítás10 sec.
Min. Idő beállítás0.10 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Működési funkciók2
Pins11
Foglalat6X156, 1EGP2, 1EGP4
Csatlakozó kódB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióMax. Idő beállításMin. Idő beállításPinsFoglalatÁr
SQUARE D 9050JCK12V14 időzítő relé 30 másodperces 8 tűs 10a Dpdt 24v | AF9FVG 2DX99 9050JCK12V14Késleltetéskor30 sec.0.30 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€139.60
SQUARE D 9050JCK13V14 időzítő relé 60 másodperces 8 tűs 10a Dpdt 24v | AF9FVH 2DZ01 9050JCK13V14Késleltetéskor60 sec.0.60 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€137.35
SQUARE D 9050JCK22V14 időzítő relé 30 másodperc 11 tűs 10a Dpdt 24v | AF9FVK 2DZ04 9050JCK22V14Ki késleltetés30 sec.0.30 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€183.92
SQUARE D 9050JCK25V14 időzítő relé 180 másodperc 11 tűs 10a Dpdt 24v | AF9FVM 2DZ08 9050JCK25V14Ki késleltetés180 sec.1.80 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€165.26
SQUARE D 9050JCK60V14 Időzítő relé 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHZ 5B386 9050JCK60V14Késleltetéskor999 min.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€294.05
SQUARE D 9050JCK15V14 időzítő relé 180 sec. 8 tűs 10a Dpdt 24v | AG7CJP 5B400 9050JCK15V14Késleltetéskor180 sec.1.80 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€142.09
SQUARE D 9050JCK11V14 időzítő relé 10 mp. 8 tűs 10a Dpdt 24v | AG7CJV 5B405 9050JCK11V14Késleltetéskor10 sec.0.10 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€142.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9050JCK21V14 időzítő relé 10 másodperc 11 tűs 10a Dpdt 24v
€180.80 /Mértékegység