SQUARE D 9049A6 úszó- és rúdszerelvény, kerek, rozsdamentes acél, 7 hüvelyk | AF9GPH 2FJ26

SQUARE D 9049A6 úszó- és rúdszerelvény, kerek, rozsdamentes acél, 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9GPH Modell: 9049A6Kereszthivatkozás: 2FJ26

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€353.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó és rúd szerelés
csatlakozásbelső
Úszó Dia.7"
Úszó fajsúly0.29
Úszó súly26-28 oz.
AnyagRozsdamentes acél
Max. Folyékony hőmérséklet.220 fok F
AlakRound
Csavarmenetes1 / 8-27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)77.98
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁr
SQUARE D 9049A6CS úszó- és rúdszerelvény kerek rozsdamentes acél, 7 hüvelyk | AF9GPJ 2FJ28 9049A6CSKülső€847.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9049A6 úszó- és rúdszerelvény, kerek, rozsdamentes acél, 7 hüvelyk
€353.93 /Mértékegység