SQUARE D 9049A6CS úszó- és rúdszerelvény kerek rozsdamentes acél, 7 hüvelyk | AF9GPJ 2FJ28

SQUARE D 9049A6CS úszó- és rúdszerelvény kerek, rozsdamentes acél, 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9GPJ Típus: 9049A6CSKereszthivatkozás: 2FJ28

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€847.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó és rúd szerelés
csatlakozásKülső
Úszó Dia.7"
Úszó fajsúly0.29
Úszó súly31-33 oz.
AnyagRozsdamentes acél
Max. Folyékony hőmérséklet.220 fok F
AlakRound
Csavarmenetes17 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.63
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)77.22
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁr
SQUARE D 9049A6 úszó- és rúdszerelvény, kerek, rozsdamentes acél, 7 hüvelyk | AF9GPH 2FJ26 9049A6belső€353.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9049A6CS úszó- és rúdszerelvény kerek, rozsdamentes acél, 7 hüvelyk
€847.63 /Mértékegység