D SQUARE D 9038CW33 generátortartály folyadék szintkapcsoló -22 - 220F | AH9JWD 3DZZ6

SQUARE D 9038CW33 generátor tartály folyadékszint kapcsoló -22-220F

Raktáron
Tétel: AH9JWD Modell: 9038CW33Kereszthivatkozás: 3DZZ6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,285.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGenerátor tartály folyadék szintkapcsoló
test anyagaAlumínium
Vezetékméret2.75 "
KapcsolatfelvételDPST
Elektromos kapcsolatokCsavaros szorító
Úszó Dia.2.5 "
Úszó hossza7.00 "
Úszó anyagRozsdamentes acél
Úszó helyzetJobb
Úszó utazás6-1 / 2 "
Magasság5.94 "
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 240 V3
Max. Jelenlegi600A
Max. Nyomás50 psi
Max. Feszültség600
FelszerelésOldal
NEMA értékelés4
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 220 fokig F
Teljes hossz17.81 "
Szár hossza4"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete2-1 / 2 "MNPT
Szélesség6.84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6575
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)31.24
Származási országMX

Termék részletek:

    • HP @ 3 fázis - 240 V: 5
    • Úszó rúd szöge: 90 fok

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 230 Vtest anyagaVezetékméretHP @ 3 fázis - 240 VMax. FeszültségFelszerelésNEMA értékelésÁr
SQUARE D 9036DG2 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMT 2FH59 9036DG2Folyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€120.02
SQUARE D 9036DG2C Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMU 2FH60 9036DG2CFolyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€140.94
SQUARE D 9036DR31 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMW 2FH62 9036DR31Folyadékszint kapcsoló5Acél2.75 "5575Függőleges nyitott tartály7, 9€742.29
SQUARE D 9036DW31 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMX 2FH65 9036DW31Folyadékszint kapcsoló5Acél2.75 "5575Függőleges nyitott tartály4€746.53
SQUARE D 9036GG2 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Folyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€209.77
SQUARE D 9036GG2C Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GNA 2FH69 9036GG2CFolyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€238.91
SQUARE D 9036GW1 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GNC 2FH72 9036GW1Folyadékszint kapcsoló5Acél2.75 "5575Függőleges nyitott tartály4€1,082.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9038CW33 generátor tartály folyadékszint kapcsoló -22-220F
€2,285.04 /Mértékegység