Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet D 9007CB33 Ipari kapcsoló 10a 2 No 2 Nc görgőkar | AG7EPX 6HHD8

SQUARE D 9007CB33 Ipari kapcsoló 10a 2 No 2 Nc Roller kar

Raktáron
Tétel: AG7EPX Modell: 9007CB33Kereszthivatkozás: 6HHD8
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
€356.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari Snap kapcsoló
Működtető hossza1.65 "
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
Jelenlegi minősítés10A
Mélység1.03 "
Differenciál utazás0.078 "
Magasság0.828 "
Ház anyagaMűanyag
Hossz2.5 "
Max. Pretravel0.16 "
Szerelési méret2.1 "központok
Működési erő8.00 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.06 "
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaMerev görgőkar (jobb kéz)
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509040

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételJelenlegi minősítésÁr
D Négyzet D 9007AB23 Ipari kapcsoló 15a 1 No 1 Nc görgőkar | AG7EPT 6HHD4 9007AB231NO / 1NC15A€166.79
D Négyzet D 9007CB31 Ipari kapcsoló 10a 2 No 2 Nc görgőkar | AG7EPW 6HHD7 9007CB312NO / 2NC10A€343.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007CB33 Ipari kapcsoló 10a 2 No 2 Nc Roller kar
€356.72 /Mértékegység