Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007C54B2Y1851 nagy teherbírású végálláskapcsoló | AH2NQV 2EF84

SQUARE D 9007C54B2Y1851 Nagy teherbírású végálláskapcsoló

Raktáron
Tétel: AH2NQV Modell: 9007C54B2Y1851Kereszthivatkozás: 2EF84

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€571.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 600 V
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotary, nincs kar
Testmagasság2.5 "
test anyagacink
TestnevelésMiniatűr
Test szélessége0.83 "
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
DC érintkezés besorolása10A @ 600 V
Elektromos kapcsolat8 láb kábel, 5 vezeték
IP besorolás67
MozgalomCW, CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Működési erő4.00 in.-lb
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 185 fokig F
Váltás stílusNagy teherbírású kapcsoló
UtazásÖsszes utazás 90 fok
VezetékbejegyzésCserélt kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)28.96
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007C54B2Y1851 Nagy teherbírású végálláskapcsoló
€571.68 /Mértékegység