Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007AO1 ipari kapcsoló 15a 1 No 1 Nc gomb | AF9GQK 2FL87

SQUARE D 9007AO1 Ipari kapcsoló 15a 1 No 1 Nc gomb

Raktáron
Tétel: AF9GQK Modell: 9007AO1Kereszthivatkozás: 2FL87

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€130.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari Snap kapcsoló
Működtető hossza2.5 "
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Jelenlegi minősítés15A
Mélység1.1 "
Differenciál utazás0.025 "
Magasság0.828 "
Ház anyagaMűanyag
Hossz2.5 "
Max. Pretravel0.074 "
Szerelési méret2.1 "központok
Működési erő7.00-11.00 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.015 "
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaGomb
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536509040

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMűködési erőCsatlakozó típusaÁr
SQUARE D 9007AO2 ipari kapcsoló 15a 1 No 1 Nc gomb | AF9FWD 2EF34 9007AO21NO / 1NC15A0.046 "10.00-14.00 oz.Csavar€151.50
SQUARE D 9007CO3 ipari kapcsoló 10a 2 No 2 Nc gomb | AF9FXE 2EG09 9007CO32NO / 2NC10A0.046 "7.00-11.00 oz.Csavar€269.96
SQUARE D 9007AO6 ipari kapcsoló 15a 1 No 1 Nc gomb | AF9GQN 2FL94 9007AO61NO / 1NC15A0.046 "7.00-11.00 oz.Quick Connect€130.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007AO1 Ipari kapcsoló 15a 1 No 1 Nc gomb
€130.06 /Mértékegység