Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001BG308 Control Station 1no/1nc | AF9GCW 2EK26

SQUARE D 9001BG308 Control Station 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AF9GCW Modell: 9001BG308Kereszthivatkozás: 2EK26
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
€577.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos vezérlőállomás
AkcióPillanatnyi / pillanatnyi
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása5A @ 600 VAC
Ház anyagaMűanyag
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolás20
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Üzemeltetők száma2
A pilótafények száma1
Operátor színePiros
Méret30mm
Az üzemeltető típusaPush Button

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8537109070

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAkcióKapcsolatfelvételÜzemeltetők számaAz üzemeltető típusaSzélességKapcsolat besorolásaMélységÁr
SQUARE D 9001BW241 Vezérlőállomás Nyomógomb 1no/1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Pillanatnyi1NO / 1NC2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€461.14
SQUARE D 9001BW243 Vezérlőállomás Nyomógomb 2no | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Pillanatnyi / pillanatnyi2Z2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€532.61
SQUARE D 9001BF201 vezérlőállomás öblítő gomb 1no/1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011Pillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC2Öblítés gomb / Öblítés gomb-5A @ 600 VAC/DC-€205.30
SQUARE D 9001BG201 Vezérlőállomás Nyomógomb 1no/1nc | AF9GCL 2EK13 9001 BG2011Pillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC2Nyomógomb / Nyomógomb2.06 "5A @ 600 VAC2.34 "€169.82
SQUARE D 9001BG203 Vezérlőállomás Gomba gomb 1no/1nc | AF9GCM 2EK14 9001 BG2031Pillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC2Nyomógomb gombafejjel-5A @ 600 VAC-€168.04
SQUARE D 9001BG206 Vezérlőállomás Nyomógomb 2no | AF9GCN 2EK16 9001 BG2061Pillanatnyi / pillanatnyi2Z2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€173.10
D SQUARE D 9001BG208 vezérlőállomás nyomógombja 2no | AF9GCP 2EK17 9001 BG2081Pillanatnyi / pillanatnyi2Z2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€192.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001BG308 Control Station 1no/1nc
€577.92 /Mértékegység