Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D 8911DPSO33V02 DP motorindító 3P 30A 120V tekercs nyitva | AG9CBF 11W222

SQUARE D 8911DPSO33V02 DP motorindító 3P 30A 120V tekercs nyitva

Raktáron
Tétel: AG9CBF Típus: 8911DPSO33V02Kereszthivatkozás: 11W222

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€664.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők30
Tekercs Volt120 VAC
Mélység4.09 "
Magasság6.73 "
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 240 V5
HP @ 3 fázis - 480 V15
HP @ 3 fázis - 575 V15
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.071
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolás: Nincs ház
    • HP @ 3 fázis - 240 V: 10

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 575 VAC erősítőkTekercs VoltSzélességMélységMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 240 VÁr
SQUARE D 8911DPSG13V02 DP motorindító 3P 20A 120V tekercs NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
SQUARE D 8911DPSG13V06 DP motorindító 3P 20A 480V tekercs NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
SQUARE D 8911DPSG13V09 DP motorindító 3P 20A 240V tekercs NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208-240 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
SQUARE D 8911DPSG23V02 DP motorindító 3P 25A 120V tekercs NEMA1 | AG9BZW 11V716 8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"25€406.09
SQUARE D 8911DPSG23V06 DP motorindító 3P 25A 480V tekercs NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25€697.30
SQUARE D 8911DPSG23V09 DP motorindító 3P 25A 240V tekercs NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208-240 VAC6"5.56 "1"25€697.30
SQUARE D 8911DPSG33V02 DP motorindító 3P 30A 120V tekercs NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25€774.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8911DPSO33V02 DP motorindító 3P 30A 120V tekercs nyitva
€664.42 /Mértékegység