Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8736SBO4V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 18a | AF6PHL 1H555

SQUARE D 8736SBO4V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 18a

Raktáron
Tétel: AF6PHL Típus: 8736SBO4V02SKereszthivatkozás: 1H555

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,547.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióIrányváltó
AC erősítők18
Tekercs Volt120 VAC
Mélység5.31 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság6.91 "
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 460 V5
HP @ 3 fázis - 480 V5
HP @ 3 fázis - 575 V5
Hz50/60
NEMA méret0
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség7.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5945
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 1 fázis - 230 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VÁr
SQUARE D 8536SAG12V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Visszavonás91.51.51.522-
ajánlatkérés
SQUARE D 8536SBO1V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Visszavonás18-----€773.01
SQUARE D 8536SBO2V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Visszavonás1833355€943.57
SQUARE D 8536SCO3V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Visszavonás277.57.57.51010€1,072.67
SQUARE D 8536SAG11V02 Mágneses motorindító Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Visszavonás9-----€781.25
SQUARE D 8536SAG12V02S Mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Visszavonás91.51.51.522€810.74
SQUARE D 8536SAO12V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Visszavonás91.51.51.522€739.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8736SBO4V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 18a
€1,547.20 /Mértékegység