D Négyzet 8538SBA23V81AFF4P1TX11 kombinált indítóméret 0 120vac tekercs | AF6QAH 1YDU7

SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Kombinált indítóméret 0 120vac tekercs

Raktáron
Tétel: AF6QAH Model: 8538SBA23V81AFF4P1TX11Kereszthivatkozás: 1YDU7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,418.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált motorindító
AC erősítők18
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NO / 1NC
Tekercs Volt120 VAC
Vezérlő transzformátorIgen
Vezérlő transzformátor feszültsége480 VAC elsődleges, 120 VAC másodlagos
Biztosítékkapocs típusaH és K osztály
HP @ 3 fázis - 240 V5
HP @ 3 fázis - 460 V5
HP @ 3 fázis - 480 V5
Hz50/60
NEMA ház típusa3R / 12
NEMA méret0
Működési funkciókStart / Stop
OperátorPush Button
Túlterhelés relé erősítő beállításaOlvadó ötvözet
ŐrlángPiros: Be
Rövidzárlatvédelem30A
típusBiztosítható kapcsoló, nyomógomb Start / Stop

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.62
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)73.15
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VNEMA ház típusaNEMA méretÁr
D Négyzet 8538SCG14V81AFF4P1TX11 kombinált önindító 1 120vac tekercs | AF6QAJ 1YDU8 8538SCG14V81AFF4P1TX112710101011€5,193.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Kombinált indítóméret 0 120vac tekercs
€6,418.77 /Mértékegység