SQUARE D 8502SGO2V06 Kontaktor Nema 480vac 3p 270a | AF9JBD 2MNC3

SQUARE D 8502SGO2V06 Kontaktor Nema 480vac 3p 270a

Raktáron
Tétel: AF9JBD Típus: 8502SGO2V06Kereszthivatkozás: 2MNC3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,305.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Tekercs Volt480 VAC
Kontaktor típusaNEM AZ ENYÉM
Mélység8.75 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők270
Teljes terhelésű erősítők-induktív270
Teljes terhelésű, ellenálló270
Magasság12.31 "
HP @ 3 fázis - 208 V75
HP @ 3 fázis - 230 V100
HP @ 3 fázis - 240 V100.0
HP @ 3 fázis - 480 V200
HP @ 3 fázis - 575 V200
Hz50/60
NEMA méret5
Pólusok száma3
Szélesség8.66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.6775
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8536490065

Termék részletek:

    • Keret / Sorozat / Relé kód: 8502 osztály

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAkcióTekercs VoltHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VÁr
SQUARE D 8502SAO11V02 Kontaktor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Visszavonás120 VAC1/311.0---
ajánlatkérés
SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Visszavonás120 VAC---1.51.5€854.61
SQUARE D 8502SBG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Visszavonás110-120 VAC---33€1,026.82
SQUARE D 8502SBO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Visszavonás120 VAC122.0--€861.23
SQUARE D 8502SCG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Visszavonás110-120 VAC---7.57.5€1,276.51
SQUARE D 8502SCO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Visszavonás120 VAC233.0--€993.57
SQUARE D 8502SCO2V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Visszavonás120 VAC---7.57.5€629.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8502SGO2V06 Kontaktor Nema 480vac 3p 270a
€15,305.51 /Mértékegység