Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8502SDO2V08 Kontaktor Nema 208vac 3p 45a | AF9FED 2BW95

SQUARE D 8502SDO2V08 Kontaktor Nema 208vac 3p 45a

Raktáron
Tétel: AF9FED Típus: 8502SDO2V08Kereszthivatkozás: 2BW95
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
€2,120.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Tekercs Volt208 VAC
Kontaktor típusaNEM AZ ENYÉM
Mélység4.94 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők45
Teljes terhelésű erősítők-induktív45
Teljes terhelésű, ellenálló45
Magasság5.13 "
HP @ 3 fázis - 208 V10
HP @ 3 fázis - 230 V15
HP @ 3 fázis - 240 V15.0
HP @ 3 fázis - 480 V25
HP @ 3 fázis - 575 V25
Hz50/60
NEMA méret2
Pólusok száma3
Szélesség4.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.56
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8536490065

Termék részletek:

    • Keret / Sorozat / Relé kód: 8502 osztály

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAkcióTekercs VoltHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VÁr
SQUARE D 8502SAO11V02 Kontaktor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Visszavonás120 VAC1/311.0---
ajánlatkérés
SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Visszavonás120 VAC---1.51.5€700.89
SQUARE D 8502SBG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Visszavonás110-120 VAC---33€979.77
SQUARE D 8502SBO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Visszavonás120 VAC122.0--€827.19
SQUARE D 8502SCG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Visszavonás110-120 VAC---7.57.5€1,219.57
SQUARE D 8502SCO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Visszavonás120 VAC233.0--€984.42
SQUARE D 8502SCO2V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Visszavonás120 VAC---7.57.5€1,100.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8502SDO2V08 Kontaktor Nema 208vac 3p 45a
€2,120.04 /Mértékegység