Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8501NR34 Aljzat 14 Pin Din Rail/csavar 300vac 10a | AF9FUD 2DT92

SQUARE D 8501NR34 aljzat 14 tűs Din sín/csavar 300vac 10a

Raktáron
Tétel: AF9FUD Típus: 8501NR34Kereszthivatkozás: 2DT92
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
€81.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé aljzat
Kapcsolat besorolása10A @ 300 VAC
Mélység1"
Hossz2.75 "
FelszerelésDIN sín / csavar
Pinek száma14
Csatlakozó kódF
Socket stílusNégyzet
Foglalat típusaStandard
TerminálokCsavaros szorító
Feszültség300 VAC
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat besorolásaMélységHosszPinek számaTerminálokFeszültségSzélességÁr
SQUARE D 8501NR41 Aljzat 5 tűs Din sín/csavar 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A @ 300 VAC1"2.75 "5Csavaros szorító300 VAC1.5 "€83.73
SQUARE D 8501NR42 Aljzat 8 Pin Din Rail/csavar 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210A @ 300 VAC1"2.75 "8Csavaros szorító300 VAC1.18 "€79.90
SQUARE D 8501NR43 Aljzat 11 Pin Din Rail/csavar 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A @ 300 VAC1"2.75 "11Csavaros szorító300 VAC1.58 "€74.28
SQUARE D 8501NR45 Aljzat 14 Pin Din Rail/csavar 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A @ 300 VAC1"2.65 "14Csavaros szorító300 VAC1.2 "€79.16
SQUARE D 8501NR52 Aljzat 8 Pin Din Rail/csavar 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216A @ 250 VAC1.13 "2.02 "8Csavaros szorító300 VAC1.6 "€34.22
SQUARE D 8501NR82 Aljzat 11 Pin Din Rail/csavar 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215A @ 300 VAC1.03 "3.13 "11Csavar600V1.7 "€57.43
SQUARE D 8501NR62 relé aljzat, 11 tűs, Din sín/felület, 300 V, 16 A | AG7CPZ 5B584 8501NR6216A @ 300 VAC1.44 "2.2 "11Csavar300V1.5 "€50.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8501NR34 aljzat 14 tűs Din sín/csavar 300vac 10a
€81.77 /Mértékegység