SQUARE D 82344 biztonsági kapcsoló 480VAC 3PDT 200 Amper AC | AG9FZW 1H294

SQUARE D 82344 biztonsági kapcsoló 480 VAC 3PDT 200 Amper AC

Raktáron
Tétel: AG9FZW Típus: 82344Kereszthivatkozás: 1H294

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,571.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők200
Kapcsolatfelvétel3PDT
Mélység11.8 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság30.9 "
HP15 LE @ 480 VAC
IP besorolás20
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Fázis3
Feszültség480 VAC
Szélesség23.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SQUARE D PKOGTC2 biztonsági kapcsoló Nagy teherbírású 100a Réz | AF9FPJ 2DH20 PKOGTC2€93.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 82344 biztonsági kapcsoló 480 VAC 3PDT 200 Amper AC
€5,571.36 /Mértékegység