SQUARE D 7T145HDIT transzformátor In480v Delta Out460 Y 7.5kva | AF9FKV 2CN79

SQUARE D 7T145HDIT transzformátor In480v Delta Out460 Y 7.5kva

Raktáron
Tétel: AF9FKV Típus: 7T145HDITKereszthivatkozás: 2CN79

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,999.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtásszigetelő transzformátor
színekSzürke
Mélység16 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 2
Ház típusaszobai
Magasság27 "
Hz60
Bemeneti feszültség480 VAC
IP besorolás12
FelszerelésEmelet
Kimeneti feszültség460 VAC Wye/265 VAC
Hőmérséklet Emelkedik150 fok C
VA minősítés7.5 kVA-es
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.11
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8504210040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 7T145HDIT transzformátor In480v Delta Out460 Y 7.5kva
€9,999.82 /Mértékegység