Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va | AF7RXR 22LP83

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va

Raktáron
Tétel: AF7RXR Típus: 50SV82AKereszthivatkozás: 22LP83

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€511.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuck Boost transzformátor
színekSzürke
Mélység7.8 "
Ház befejezésePorbevonatú
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság6.4 "
Hz60
Bemeneti feszültség240 / 480 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség24 / 48 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés50VA
Szélesség6.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.47
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8504320000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHőmérséklet EmelkedikVA minősítésSzélességÁr
SQUARE D 1.5S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1.5kva | AF7RXH 22LP75 1.5S82F12.8 "9.7 "115 fok C1.5 kVA-es11 "€2,565.66
SQUARE D 1S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1kva | AF7RXL 22LP78 1S82F11.3 "9"115 fok C1 kVA-es10.4 "€2,094.74
SQUARE D 250SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va | AF7RXM 22LP79 250SV82B8"6.7 "80 fok C250VA6.8 "€827.74
SQUARE D 2S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 2kva | AF7RXN 22LP80 2S82F12.5 "9.7 "115 fok C2 kVA-es10.9 "€2,979.26
SQUARE D 3S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 3kva | AF7RXP 22LP81 3S82F17.2 "12.4 "115 fok C3 kVA-es11.5 "€4,575.39
SQUARE D 500SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 200va | AF7RXQ 22LP82 500SV82B8.9 "7"80 fok C200VA8.4 "€1,298.40
SQUARE D 750SV82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 750va | AF7RXT 22LP84 750SV82F8.8 "7"115 fok C750VA8.3 "€1,710.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va
€511.85 /Mértékegység