SQUARE D 3S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 3kva | AF9FKH 2CN18

SQUARE D 3S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 3kva

Raktáron
Tétel: AF9FKH Modell: 3S46FKereszthivatkozás: 2CN18

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,988.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuck Boost transzformátor
színekSzürke
Mélység6.500 "
Ház befejezésePorbevonatú
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság14.5 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség16 / 32 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés3 kVA-es
Szélesség8.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8504314035

Termékváltozatok

TermékekModellMélységA ház értékeléseMagasságHőmérséklet EmelkedikVA minősítésSzélességÁr
SQUARE D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va | AF6PCF 1H272 250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 fok C250VA5.3 "€613.81
SQUARE D 500SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 500va | AF6PCH 1H276 500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 fok C500VA6.2 "€927.20
SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va | AF6PCM 1H280 750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 fok C750VA6.2 "€1,219.89
SQUARE D 1.5S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1.5kva | AF9FJT 2CL93 1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 fok C1.5 kVA-es8.7 "€1,833.13
SQUARE D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va | AF9FJU 2CL95 100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 fok C100VA4.47 "€490.75
SQUARE D 1S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1kva | AF9FKB 2CM61 1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 fok C1 kVA-es7"€1,492.99
SQUARE D 2S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 2kva | AF9FKE 2CM82 2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 fok C2 kVA-es8.7 "€2,367.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 3S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 3kva
€2,988.01 /Mértékegység