Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet 3090SCCT032 Áramváltó 300 Amp 2.5 In | AG6PHB 38M509

SQUARE D 3090SCCT032 Áramváltó 300 Amper 2.5 In

Raktáron
Tétel: AG6PHB Modell: 3090SCCT032Kereszthivatkozás: 38M509
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
€235.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztott magú áramváltó
Teljes mélység1.25 "
Teljes magasság3.91 "
Teljes szélesség4.75 "
MunkaszélességNégyszögletes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8504314035

Termék részletek:

    • Elsődleges tartomány (0–300 A)
    • Lyukmagasság (1.51 ")
    • Lyuk szélessége (1.25 ")
    • Másodlagos tartomány (0–5A)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
D Négyzet D 3090SCCT022 Áramváltó 200 Amper 2.5 In | AG6PHA 38M508 3090SCCT0221.25 "3.91 "4.75 "€249.59
D Négyzet D 3090SCCT043 Áramváltó 400 Amper 2.5 In | AG6PHC 38M510 3090SCCT0432.45 "5.2 "5.91 "€359.85
D Négyzet D 3090SCCT063 Áramváltó 600 A | AG6PHD 38M511 3090SCCT0632.45 "5.2 "5.91 "€372.14
D Négyzet D 3090SCCT083 Áramváltó 800 A | AG6PHE 38M512 3090SCCT0832.45 "5.2 "5.91 "€355.69
D Négyzet D 3090SCCT084 Áramváltó 800 Amp 4 In | AG6PHF 38M513 3090SCCT0842.45 "5.05 "5.91 "€396.86
D Négyzet D 3090SCCT124 Áramváltó 1200 Amper | AG6PHG 38M514 3090SCCT1242.45 "7.88 "5.92 "€419.27
D Négyzet D 3090SCCT164 Áramváltó 1600 Amper | AG6PHH 38M515 3090SCCT1642.45 "7.88 "5.92 "€456.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 3090SCCT032 Áramváltó 300 Amper 2.5 In
€235.18 /Mértékegység