SQUARE D 2S6FIS transzformátor 1 fázis 2kva 120/240v Out | AF9FLG 2CT11

SQUARE D 2S6FIS transzformátor 1 fázis 2kva 120/240v kimenet

Raktáron
Tétel: AF9FLG Modell: 2S6FISKereszthivatkozás: 2CT11

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,479.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű transzformátor
színekSzürke
Mélység6.56 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Magasság9.56 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség120 / 240 VAC
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés2 kVA-es
Szélesség8.68 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8504320000

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EmelkedikMélységMagasságVA minősítésSzélességHzBemeneti feszültségIP besorolásÁr
D SQUARE D 1S51F Transformer 1 Phase 1kva 120 / 240v Out | AF7RYU 22LR47 1S51F115 fok C11.1 "9"1 kVA-es10.3 "60600 VAC54€1,211.44
D SQUARE D 250SV51B Transformer 1 Phase 250va 120 / 240v Out | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 fok C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€723.30
D SQUARE D 2S51F Transformer 1 Phase 2kva 120 / 240v Out | AF7RYW 22LR49 2S51F115 fok C12.9 "9.3 "2 kVA-es11.2 "60600 VAC54€1,897.76
D SQUARE D 500SV51B Transformer 1 Phase 200va 120 / 240v Out | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 fok C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€971.97
D SQUARE D 50SV51A 1. transzformátor fázis 50va 120 / 240v Out | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 fok C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€300.59
D SQUARE D 5S4F Transformer 1 Phase 5kva 120 / 240v Out | AF7RZC 22LR55 5S4F115 fok C10.5 "14.3 "5 kVA-es13.8 "60600 VAC54€3,354.43
SQUARE D 750SV51F transzformátor 1 fázis 750va 120/240v Out | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 fok C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€912.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 2S6FIS transzformátor 1 fázis 2kva 120/240v kimenet
€3,479.09 /Mértékegység