D SQUARE D 5S4F Transformer 1 Phase 5kva 120 / 240v Out | AF7RZC 22LR55

SQUARE D 5S4F transzformátor 1 fázis 5kva 120/240v kimenet

Raktáron
Tétel: AF7RZC Modell: 5S4FKereszthivatkozás: 22LR55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,354.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű transzformátor
színekSzürke
Mélység10.5 "
Ház befejezéseKültéri festék UL 1332 szerint
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság14.3 "
Hz60
Bemeneti feszültség600 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség120 / 240 VAC
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés5 kVA-es
Szélesség13.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)36.32
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8504320000

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EmelkedikMélységMagasságVA minősítésSzélességHzBemeneti feszültségIP besorolásÁr
D SQUARE D 1S51F Transformer 1 Phase 1kva 120 / 240v Out | AF7RYU 22LR47 1S51F115 fok C11.1 "9"1 kVA-es10.3 "60600 VAC54€1,211.44
D SQUARE D 250SV51B Transformer 1 Phase 250va 120 / 240v Out | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 fok C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€723.30
D SQUARE D 2S51F Transformer 1 Phase 2kva 120 / 240v Out | AF7RYW 22LR49 2S51F115 fok C12.9 "9.3 "2 kVA-es11.2 "60600 VAC54€1,897.76
D SQUARE D 500SV51B Transformer 1 Phase 200va 120 / 240v Out | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 fok C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€971.97
D SQUARE D 50SV51A 1. transzformátor fázis 50va 120 / 240v Out | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 fok C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€300.59
SQUARE D 750SV51F transzformátor 1 fázis 750va 120/240v Out | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 fok C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€912.32
SQUARE D 10S40F transzformátor 1 fázis 10kva 120/240v Out | AF9FJV 2CL96 10S40F115 fok C11.75 "14.75 "10 kVA-es9.75 "60480 VAC14€5,476.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 5S4F transzformátor 1 fázis 5kva 120/240v kimenet
€3,354.43 /Mértékegység