Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 100SV1A transzformátor 1 fázis 100va 120/240v Out | AF6PNC 1H719

SQUARE D 100SV1A transzformátor 1 fázis 100va 120/240v kimenet

Raktáron
Tétel: AF6PNC Típus: 100SV1AKereszthivatkozás: 1H719

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€454.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű transzformátor
színekSzürke
Mélység3.5 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság5.5 "
Hz60
Bemeneti feszültség240 / 480 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség120 / 240 VAC
Hőmérséklet Emelkedik55 fok C
VA minősítés100VA
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8504314065

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségIP besorolásHőmérséklet EmelkedikVA minősítésSzélességÁr
SQUARE D 5S1F transzformátor 1 fázis 5kva 120/240v Out | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 fok C5 kVA-es9.8 "€3,056.25
SQUARE D 1.5S1F transzformátor 1 fázis 1.5kva 120/240v Out | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 fok C1.5 kVA-es8.7 "€1,278.47
SQUARE D 150SV1A transzformátor 1 fázis 150va 120/240v Out | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 fok C150VA4.9 "€462.30
SQUARE D 1S1F transzformátor 1 fázis 1kva 120/240v Out | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 fok C1 kVA-es7"€1,155.49
SQUARE D 250SV1B transzformátor 1 fázis 250va 120/240v Out | AF6PNF 1H722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 fok C250VA5.3 "€519.79
SQUARE D 2S1F transzformátor 1 fázis 2kva 120/240v Out | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 fok C2 kVA-es8.7 "€1,962.08
D SQUARE D 3S1F Transformer 1 Phase 3kva 120 / 240v Out | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 fok C3 kVA-es8.7 "€2,312.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 100SV1A transzformátor 1 fázis 100va 120/240v kimenet
€454.37 /Mértékegység