SQUARE D 2S1F transzformátor 1 fázis 2kva 120/240v Out | AF6PNG 1H723

SQUARE D 2S1F transzformátor 1 fázis 2kva 120/240v kimenet

Raktáron
Tétel: AF6PNG Modell: 2S1FKereszthivatkozás: 1H723

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,962.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű transzformátor
színekSzürke
Mélység6.6 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság9.6 "
Hz60
Bemeneti feszültség240 / 480 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség120 / 240 VAC
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés2 kVA-es
Szélesség8.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.77
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8504320000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségIP besorolásHőmérséklet EmelkedikVA minősítésSzélességÁr
SQUARE D 5S1F transzformátor 1 fázis 5kva 120/240v Out | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 fok C5 kVA-es9.8 "€3,056.25
SQUARE D 1.5S1F transzformátor 1 fázis 1.5kva 120/240v Out | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 fok C1.5 kVA-es8.7 "€1,278.47
SQUARE D 100SV1A transzformátor 1 fázis 100va 120/240v Out | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 fok C100VA4.5 "€454.37
SQUARE D 150SV1A transzformátor 1 fázis 150va 120/240v Out | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 fok C150VA4.9 "€462.30
SQUARE D 1S1F transzformátor 1 fázis 1kva 120/240v Out | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 fok C1 kVA-es7"€1,155.49
SQUARE D 250SV1B transzformátor 1 fázis 250va 120/240v Out | AF6PNF 1H722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 fok C250VA5.3 "€519.79
D SQUARE D 3S1F Transformer 1 Phase 3kva 120 / 240v Out | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 fok C3 kVA-es8.7 "€2,312.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 2S1F transzformátor 1 fázis 2kva 120/240v kimenet
€1,962.08 /Mértékegység