SPILFYTER G-3236H Absorbent Pad Polyback 32 x 36 Inch Pk30 | AG7AWW 49Y413

SPILFYTER G-3236H nedvszívó pad Polyback 32 x 36 hüvelykes Pk30

Raktáron
Tétel: AG7AWW Modell: G-3236HKereszthivatkozás: 49Y413

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszorbens betét
Abszorpciós súlyNehéz, súlyos
színekZöld
Folyadékok felszívódvaSzénhidrogének, nem agresszív vízalapú folyadékok
Hossz36 "
AnyagMegolvadt polipropilén
Abszorbeált mennyiség / kg.27 gal.
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.675
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3902100000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAbszorpciós súlyszínekFolyadékok felszívódvaTételHosszAnyagAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
SPILFYTER SFG-72BX univerzális szorbens betét 22 gallon - 100 csomag | AC6NDT 35T188 SFG-72BX16 "Közepes súlyúSzürkeUniverzális / KarbantartásAbszorbens betét18 "1 Ply22 gal.€112.19
SPILFYTER S2-70 abszorbens párna 18 hüvelyk hosszúság 16 hüvelyk szélesség - 200 csomag | AD2EAM 3NMR9 S2-7016 "KönnyűsúlySárgaUniverzális / KarbantartásAbszorbens betét18 "-36 gal.€221.07
SPILFYTER S2-75 nedvszívó párna 16 hüvelyk szélességű - 100 darabos csomag | AD2EAP 3NMT2 S2-7516 "Heavy WeightSárgaUniverzális / KarbantartásAbszorbens betét18 "-34 gal.€234.92
SPILFYTER GFF -72 nedvszívó párna Folyadékok 18 hüvelyk hosszúságú - 100 db -os csomag | AD2MPX 3RPJ9 GFF-7216 "Közepes súlyúSzürkeUniverzális / KarbantartásAbszorbens betét18 "polipropilén28 gal.€135.12
SPILFYTER GFF-75 nedvszívó párnák 16 hüvelyk szélességű folyadékok - 100 csomag | AD2MPY 3RPK1 GFF-7516 "Heavy WeightSzürkeUniverzális / KarbantartásAbszorbens betét18 "polipropilén36 gal.€153.19
SPILFYTER G-70 nedvszívó párna 16 hüvelyk szélességű 38 gallon - 200 csomag | AD2MQD 3RPY2 G-7016 "KönnyűsúlyZöldUniverzális / KarbantartásAbszorbens betét18 "polipropilén38 gal.€193.88
SPILFYTER G-72 nedvszívó párna zöld, közepes súlyú - 100 darabos csomag | AD2MQE 3RPY3 G-7216 "Közepes súlyúZöldUniverzális / KarbantartásAbszorbens betét18 "polipropilén26 gal.€182.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPILFYTER G-3236H nedvszívó pad Polyback 32 x 36 hüvelykes Pk30
€436.51 /Mértékegység