SPENCE E-C1E9A1B1AH1 nyomásszabályozó 1 hüvelyk 3 - 20 psi | AB3FJV 1RWL6

SPENCE E-C1E9A1B1AH1 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 3–20 Psi

Raktáron
Tétel: AB3FJV Model: E-C1E9A1B1AH1Kereszthivatkozás: 1RWL6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,381.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilóta által működtetett nyomásszabályozó
test anyagaÖntöttvas
Magasság13.625 "
Bemeneti méret1"
Hossz5.375 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet450 fok F
Kimeneti méret1"
Nyomásbeállítási tartomány3-20 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
SPENCE E-C1C9A1B1AH1 nyomásszabályozó 1/2 hüvelykes, 3 - 20 psi | AB3FJT 1RWL4 E-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3-20 psi€2,115.27
SPENCE E-C1D9A1B1AH1 nyomásszabályozó 3/4 hüvelyk 3 - 20 Psi | AB3FJU 1RWL5 E-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3-20 psi€2,199.79
SPENCE E-C1F9A1B1AH1 nyomásszabályozó 1-1 / 4 hüvelyk 3 - 20 Psi | AB3FJW 1RWL7 E-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3-20 psi€2,787.38
SPENCE E-C1G9A1B1AH1 nyomásszabályozó 1-1 / 2 hüvelyk 3 - 20 Psi | AB3FJX 1RWL8 E-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3-20 psi€3,193.83
SPENCE E-C1H9A1B1AH1 nyomásszabályozó 2 hüvelyk, 3 - 20 psi | AB3FJY 1RWL9 E-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3-20 psi€3,964.36
SPENCE E-C1B9A1B1AM1 nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 10 - 100 Psi | AB3FJZ 1RWN3 E-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10-100 psi€2,072.39
SPENCE E-C1C9A1B1AM1 nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10 - 100 Psi | AB3FKA 1RWN4 E-C1C9A1B1AM112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "10-100 psi€2,171.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE E-C1E9A1B1AH1 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 3–20 Psi
€2,381.05 /Mértékegység