SPENCE 2010AC-GQK közvetlen működésű hőmérséklet-szabályozó, 1/2 hüvelykes csőméret, 250 PSI | CU4EMN 1RXN2

SPENCE 2010AC-GQK közvetlen működésű hőmérséklet-szabályozó, 1/2 hüvelykes csőméret, 250 PSI

Raktáron
Tétel: CU4EMN Modell: 2010AC-GQKKereszthivatkozás: 1RXN2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,616.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegulator

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPENCE 2020TF-GQK fordított működésű hőmérséklet-szabályozó, 1 1/4 hüvelykes csőméret, 40 Psi max. Nyomás | CU4EKW 1RXP8 2020TF-GQK€3,560.99
SPENCE 2020TE-GQK fordított működésű hőmérséklet-szabályozó, 1 hüvelykes csőméret, 65 Psi max. Nyomás | CU4EKX 1RXP7 2020 TE-GQK€3,143.93
SPENCE 2020AC-GQK fordított működésű hőmérséklet-szabályozó, 1/2 hüvelykes csőméret, 250 Psi max. Nyomás | CU4EKY 1RXP5 2020AC-GQK€2,905.26
SPENCE 2020TD-GQK fordított működésű hőmérséklet-szabályozó, 3/4 hüvelykes csőméret, 90 Psi max. Nyomás | CU4EKZ 1RXP6 2020TD-GQK€2,869.44
SPENCE 2010TG-GQK közvetlen működésű hőmérséklet-szabályozó, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 30 PSI | CU4EMK 1RXN6 2010TG-GQK€3,668.60
SPENCE 2010TF-GQK közvetlen működésű hőmérséklet-szabályozó, 1 1/4 hüvelykes csőméret, 40 PSI | CU4EML 1RXN5 2010TF-GQK€3,605.85
SPENCE 2010TE-GQK közvetlen működésű hőmérséklet-szabályozó, 1 hüvelykes csőméret, 65 PSI | CU4EMM 1RXN4 2010 TE-GQK€2,966.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE 2010AC-GQK közvetlen működésű hőmérséklet-szabályozó, 1/2 hüvelykes csőméret, 250 PSI
€2,616.00 /Mértékegység