Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CRA5 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AE8EJX

SPEEDAIRE 6CRA5 léghenger 1-1/4 hüvelykes furattal, 2 hüvelykes lökettel

Raktáron
Tétel: AE8EJX Modell: 6CRA5

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€94.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.25 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz6.53 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1/8 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Rugóhosszabbító erő7.5 font
Tavaszi visszahúzási erő7.5 font
ütés2"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CRA4 léghenger 1-1/4 hüvelykes furattal, 1 hüvelykes lökettel | AE8EJW 6CRA45.53 "1"€83.84
SPEEDAIRE 6CRA6 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE8EJY 6CRA67.53 "3"€104.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CRA5 léghenger 1-1/4 hüvelykes furattal, 2 hüvelykes lökettel
€94.11 /Mértékegység