Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CPZ8 léghenger, egyszeres működésű 5/16 hüvelykes furat | AE8EGF

SPEEDAIRE 6CPZ8 léghenger, egyműködésű 5/16 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE8EGF Modell: 6CPZ8
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
€37.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.5 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál3 / 8 "-24
Teljes hossz3.060 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.125 "
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.1 / 8 "
Rúdfonal hossza0.38 "
Rúd menetméret5 "-40 UNC
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Rugóhosszabbító erő0.5 font
Tavaszi visszahúzási erő0.5 font
ütés1"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CPZ9 léghenger, egyszeres működésű 5/16 hüvelykes furat | AE8EGG 6CPZ94.06 "2"€41.27
SPEEDAIRE 6CRA0 léghenger, egyszeres működésű 5/16 hüvelykes furat | AE8EJR 6CRA05.06 "3"€45.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CPZ8 léghenger, egyműködésű 5/16 hüvelykes furat
€37.10 /Mértékegység