Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEK4 léghenger 3 hüvelykes löket 6.19 hüvelyk hossz | AE7MBP

SPEEDAIRE 5ZEK4 léghenger, 3 hüvelykes löket, 6.19 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE7MBP Modell: 5ZEK4
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
€113.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz6.19 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő6 font
ütés3"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)3.96
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)3.96
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEK2 léghenger 1 hüvelykes löket 4.19 hüvelyk hossz | AE7MBM 5ZEK24.19 "1"€89.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK4 léghenger, 3 hüvelykes löket, 6.19 hüvelyk hossza
€113.85 /Mértékegység