Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEH4 léghenger 7/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE7MAT

SPEEDAIRE 5ZEH4 léghenger, 7/16 hüvelykes furat, 5 hüvelyk löket

Raktáron
Tétel: AE7MAT Modell: 5ZEH4
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
€65.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.7 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál7 / 16 "-20
Teljes hossz6.81 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret# 10-32 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő1 font
ütés5"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEG7 léghenger 1/2 hüvelykes löket 2.31 hüvelyk hossz | AE7MAL 5ZEG72.31 "1 / 2 "€35.54
SPEEDAIRE 5ZEG9 léghenger 7/16 hüvelykes furattal, 1 hüvelykes lökettel | AE7MAM 5ZEG92.81 "1"€37.95
SPEEDAIRE 5ZEH0 léghenger 1-1/2 hüvelykes löket 3.31 hüvelyk hossz | AE7MAN 5ZEH03.31 "1.5 "€41.12
SPEEDAIRE 5ZEH1 léghenger 7/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AE7MAP 5ZEH13.81 "2"€44.93
SPEEDAIRE 5ZEH5 léghenger 7.81 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7MAU 5ZEH57.81 "6"€72.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEH4 léghenger, 7/16 hüvelykes furat, 5 hüvelyk löket
€65.78 /Mértékegység