SPEEDAIRE 5TFD8 léghenger 14.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KDN

SPEEDAIRE 5TFD8 léghenger 14.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6KDN Modell: 5TFD8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,090.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3.25 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés2,073 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeKapcsolókengyel
Teljes hossz14.75 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.3 / 4 "
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.125 "
Rúd menetméret3 / 4 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés6"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.48
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5TFD0 léghenger 10.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KDJ 5TFD013 / 4 "2"€2,005.42
SPEEDAIRE 5TFD4 léghenger 12.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KDK 5TFD412.75 "4"€2,005.42
SPEEDAIRE 5TFD5 léghenger 13.25 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KDL 5TFD513.25 "4.5 "€2,005.42
SPEEDAIRE 5TFD6 léghenger 13.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KDM 5TFD613.75 "5"€2,090.13
SPEEDAIRE 5VDC2 léghenger 15.25 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6VEF 5VDC215.25 "6.5 "€2,166.51
SPEEDAIRE 5VDC5 léghenger 16.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6VEG 5VDC516.75 "8"€2,142.06
SPEEDAIRE 5VDD8 léghenger 23.25 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6VEH 5VDD823.25 "14.5 "€2,466.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5TFD8 léghenger 14.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél
€2,090.13 /Mértékegység