Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZK62 szűrőelem | AE2UDA

SPEEDAIRE 4ZK62 szűrőelem

Raktáron
Tétel: AE2UDA Modell: 4ZK62

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€168.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőelem összeforrása
görcsrohamokDayton (R) nagy teherbírású 3/4 "- 1" NPT koalíziós szűrők
Készletszámmal történő használatra4ZL18, 4ZL19, 4ZL20
um0.01
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8421990080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokumtípusÁr
SPEEDAIRE 4GPE2 szűrőelem összeforrása 0.01 mikron | AD7VHC 4GPE2-0.01Sűrített levegő szűrő€123.92
SPEEDAIRE 4GPE6 szűrőelem összeforrása 0.01 mikron | AD7VHG 4GPE6-0.01Sűrített levegő szűrő€164.74
SPEEDAIRE 4GPF1 szűrőelem összeforrása 0.01 mikron | AD7VHL 4GPF1-0.01Sűrített levegő szűrő€207.76
SPEEDAIRE 4GPF5 szűrőelem összeforrása 0.01 mikron | AD7VHQ 4GPF5-0.01Sűrített levegő szűrő€233.26
SPEEDAIRE 4GPF9 szűrőelem összeforrása 0.01 mikron | AD7VHV 4GPF9-0.01Sűrített levegő szűrő€271.17
SPEEDAIRE 4GPG4 szűrőelem összeforrása 0.01 mikron | AD7VHZ 4GPG4-0.01Sűrített levegő szűrő€335.32
SPEEDAIRE 4GPG8 szűrőelem összeforrása 0.01 mikron | AD7VJD 4GPG8-0.01Sűrített levegő szűrő€341.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK62 szűrőelem
€168.00 /Mértékegység