Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3FFX4 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AC9BGG

SPEEDAIRE 3FFX4 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac

Raktáron
Tétel: AC9BGG Modell: 3FFX4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€554.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 145 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
Térfogat-együttható2.5
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
ISO osztály5599-1
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság5"
Teljes hossz8.5 "
Teljes szélesség2"
nyomás tartományVákuum 145-ig
Váltó technológiaKerámia lemez
Vákuumtartomány145 psig
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481809005
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaÁr
SPEEDAIRE 3FFD2 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€386.15
SPEEDAIRE 3FFD3 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AC9BAV 3FFD35"Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1"-2VA20 psiCsomagolt orsó€434.16
SPEEDAIRE 3FFD4 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€424.40
SPEEDAIRE 3FFE8 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BBK 3FFE85"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-2VA20 psiCsomagolt orsó€278.99
SPEEDAIRE 3FFE9 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€279.85
SPEEDAIRE 3FFF1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AC9BBM 3FFF15"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-2VA20 psiCsomagolt orsó€307.72
SPEEDAIRE 3FFF2 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€293.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FFX4 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac
€554.58 /Mértékegység