SPEEDAIRE 35GL86 Pre-Filter 3 inch NPT 1371 cfm 5 micron | AG4XVY

SPEEDAIRE 35GL86 előszűrő 3 hüvelykes NPT 1371 cfm 5 mikron

Raktáron
Tétel: AG4XVY Modell: 35GL86

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,805.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete5 / 8 "
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrő MediaMikroüveg
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam1371 cfm
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság0.62 "
Csőméret3 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8421210000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
SPEEDAIRE 35GK61 előszűrő 1/4 hüvelykes NPT 15 cfm 5 mikron | AG4XPU 35 GK6115 cfm1 / 4 "NPT€564.69
SPEEDAIRE 35GK81 előszűrő 1/2 hüvelykes NPT 31 cfm 5 mikron | AG4XQQ 35 GK8131 cfm1 / 2 "NPT€600.40
SPEEDAIRE 35GK89 előszűrő 1/2 hüvelykes NPT 61 cfm 5 mikron | AG4XQZ 35 GK8961 cfm1 / 2 "NPT€829.77
SPEEDAIRE 35GK97 előszűrő 3/4 hüvelykes NPT 92 cfm 5 mikron | AG4XRH 35 GK9792 CFM3 / 4 "NPT€924.08
SPEEDAIRE 35GL10 előszűrő 1 hüvelykes NPT 123 cfm 5 mikron | AG4XRW 35GL10123 cfm1 "NPT€1,001.88
SPEEDAIRE 35GL18 előszűrő 1 hüvelykes NPT 154 cfm 5 mikron | AG4XTE 35GL18154 cfm1 "NPT€1,225.11
SPEEDAIRE 35GL30 előszűrő 1-1/2 hüvelykes NPT 185 cfm 5 mikron | AG4XTN 35GL30185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,314.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35GL86 előszűrő 3 hüvelykes NPT 1371 cfm 5 mikron
€4,805.93 /Mértékegység