Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 35GL10 előszűrő 1 hüvelykes NPT 123 cfm 5 mikron | AG4XRW

SPEEDAIRE 35GL10 előszűrő 1 hüvelykes NPT 123 cfm 5 mikron

Raktáron
Tétel: AG4XRW Modell: 35GL10

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,001.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete5 / 8 "
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrő MediaMikroüveg
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam123 cfm
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság0.62 "
Csőméret1 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8421210000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
SPEEDAIRE 35GK61 előszűrő 1/4 hüvelykes NPT 15 cfm 5 mikron | AG4XPU 35 GK6115 cfm1 / 4 "NPT€564.69
SPEEDAIRE 35GK81 előszűrő 1/2 hüvelykes NPT 31 cfm 5 mikron | AG4XQQ 35 GK8131 cfm1 / 2 "NPT€600.40
SPEEDAIRE 35GK89 előszűrő 1/2 hüvelykes NPT 61 cfm 5 mikron | AG4XQZ 35 GK8961 cfm1 / 2 "NPT€829.77
SPEEDAIRE 35GK97 előszűrő 3/4 hüvelykes NPT 92 cfm 5 mikron | AG4XRH 35 GK9792 CFM3 / 4 "NPT€924.08
SPEEDAIRE 35GL18 előszűrő 1 hüvelykes NPT 154 cfm 5 mikron | AG4XTE 35GL18154 cfm1 "NPT€1,225.11
SPEEDAIRE 35GL30 előszűrő 1-1/2 hüvelykes NPT 185 cfm 5 mikron | AG4XTN 35GL30185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,314.63
SPEEDAIRE 35GL46 előszűrő 1-1/2 hüvelykes NPT 370 cfm 5 mikron | AG4XUF 35GL46370 cfm1-1 / 2 "NPT€1,922.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35GL10 előszűrő 1 hüvelykes NPT 123 cfm 5 mikron
€1,001.88 /Mértékegység