Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 31CC53 légcsapszeg 110 Psi zöld 1/4 hüvelykes Npt | AG2ATH

SPEEDAIRE 31CC53 légcsapos szegező 110 Psi zöld 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AG2ATH Modell: 31CC53

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€192.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsapos köröm
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM / lövés0.044
Összehasonlítási szög0 fok
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
színekZöld
KimerítÁllítható
Rögzítőtartomány1/2" - 1-3/16"
Tüzelés módKapcsolat
Nyomtáv23
Magasság7 31 / 64 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz8 43 / 64 "
Magazin kapacitása200
Max. Nyomás110 psi
Szükséges nyomás60-100 psi
Shank Dia.0.026 "
StílusEgyenes
Szerszám súlya1.98 font
Szélesség1 25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)26.59
Hajó hossza (cm)36.09
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8467195090

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 31CC53 légcsapos szegező 110 Psi zöld 1/4 hüvelykes Npt
€192.74 /Mértékegység