Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 31CC52 légkeretes szegező 120 Psi 1/4 hüvelykes férfi | AG2ATG

SPEEDAIRE 31CC52 légkeretes szegező 120 Psi 1/4 hüvelykes férfi

Raktáron
Tétel: AG2ATG Modell: 31CC52

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€559.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkeretező köröm
Légbevezető1/4 "férfi
CFM / lövés0.083
Összehasonlítási szög15 fok
Összehasonlítás típusaHuzal
színekEzüst
KimerítÁllítható
Rögzítőtartomány1/2"- 3-1/4"
Tüzelés módSorozatos
Nyomtáv10 a 13
Head StyleTeljes kör
Magasság13 45 / 64 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz12 13 / 64 "
Magazin kapacitása300
Max. Nyomás120 psi
Szükséges nyomás70-100 psi
Shank Dia.0.099 "hogy 0.130"
StílusEgyenes
típusNem-márc
Szerszám súlya8.16 font
Szélesség5 1 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)37.49
Hajószélesség (cm)39.5
HS-kód8467195090

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 31CC52 légkeretes szegező 120 Psi 1/4 hüvelykes férfi
€559.26 /Mértékegység