Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AC05 léglevágó szerszám 4 hüvelykes kerék | AB6EFK

SPEEDAIRE 21AC05 léglezáró szerszám 4 hüvelykes kerék

Raktáron
Tétel: AB6EFK Modell: 21AC05

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€393.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő levágó eszköz
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés16
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség17,000 rpm
ŐranyagFém
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.5
Kar típusaBiztonság
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz15.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésIgen
Orsó Dia.14.5mm
Változó sebességIgen
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.043
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8467111080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Kerékvastagság (1/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességTételTeljes hosszKerékátmérőÁr
SPEEDAIRE 21AC04 léglevágó szerszám 3 hüvelykes kerék | AB6EFJ 21AC0419általános22,000 rpmLevegő levágó eszköz7.5 "3"€132.83
SPEEDAIRE 45YY23 vágószerszám, 2 1/2 hüvelykes kerékátmérő, 0.4 LE lóerő, 12000 ford./perc | CU4BGF 45YY23---Szerszám--€287.80
SPEEDAIRE 45YY24 vágószerszám, 2 1/2 hüvelykes kerékátmérő, 0.4 LE lóerő, 4 500 ford./perc | CU4BGG 45YY24---Szerszám--€342.43
SPEEDAIRE 48MA05 vágószerszám, 3 hüvelykes kerékátmérő, 0.5 LE lóerő, 20000 ford./perc | CU4BGH 48MA05---Szerszám--€76.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AC05 léglezáró szerszám 4 hüvelykes kerék
€393.66 /Mértékegység