Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA44 ütvecsavarozó 1/4 hüvelykes meghajtó | AB6ECV

SPEEDAIRE 21AA44 Légcsavarozó 1/4 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: AB6ECV Modell: 21AA44
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
€255.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
Fúj percenként1500
CFM @ Teljes terhelés16
Adóáltalános
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaÖsszetett
Max. Csavar kapacitás3 / 8 "
Max. forgatónyomaték75 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya2.2 font
Nyomatéktartomány25 és 70 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.152
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúj percenkéntSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaNyomatéktartományÁr
SPEEDAIRE 21AA56 ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtó | AB6EDH 21AA5612007000 rpm780 ft.-lb.7.187 "1 / 2 "4 font50 és 550 ft.-lb.€587.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA44 Légcsavarozó 1/4 hüvelykes meghajtó
€255.89 /Mértékegység