SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB függeszthető hangszóró beltéri | AE4JHJ 5KZG2

SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB függeszthető hangszóró beltéri

Raktáron
Tétel: AE4JHJ Típus: SP30PTBKereszthivatkozás: 5KZG2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€187.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggesztett hangszóró
Ház színeFekete
Ház anyagaABS műanyag
Frekvencia átvitel95Hz – 20,000Hz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény60
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz8.25 "
Teljes szélesség8.25 "
Tápcsapok @ 75V30 W, 15 W, 7.5 W, 5 W, 2.5 W
Érzékenység92 ± 2 dB
A transzformátor beállításai70 / 25V
Magassugárzó Dia. (Ban ben.)1/2
típusszobai
Watt (RMS)30
Súly5 font.
Mélysugárzó kompozíciópolipropilén
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magassugárzó összetétele (Mylar)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB függeszthető hangszóró beltéri
€187.89 /Mértékegység