Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC T32950 Extension Spring, High Precision, Music Wire, 122 mm Overall Length, 3.6 mm Wire Dia, 2 PK | CU3PDE 782CU3

SPEC T32950 hosszabbító rugó, nagy pontosságú, zenei vezeték, 122 mm teljes hossz, 3.6 mm vezeték átmérő, 2 PK

Raktáron
Tétel: CU3PDE Típus: T32950Kereszthivatkozás: 782CU3

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€57.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító rugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0778
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
SPEC E02400372250X hosszabbító rugó, 316 rozsdamentes acél, 2 1/4 hüvelykes teljes hossz, 0.24 hüvelyk külső átmérő | CU3PBL 41ML31 E02400372250X10€85.08
SPEC DE0500011000M hosszabbító rugó, duplahurkos véghosszabbító, zenei vezeték, 10 hüvelykes teljes hossz, 2 PK | CU3PBM 782EZ8 DE0500011000M1€58.02
SPEC DE0625011000M hosszabbító rugó, duplahurkos véghosszabbító, zenei vezeték, 10 hüvelykes teljes hossz, 2 PK | CU3PBN 782F04 DE0625011000M1€60.02
SPEC DE0625011200M hosszabbító rugó, dupla hurkos véghosszabbító, zenei vezeték, 12 hüvelykes teljes hossz, 2 PK | CU3PBP 782F05 DE0625011200M1€68.35
SPEC DE0500011200M hosszabbító rugó, duplahurkos véghosszabbító, zenei vezeték, 12 hüvelykes teljes hossz, 2 PK | CU3PBQ 782EZ9 DE0500011200M1€56.97
SPEC DE0250010200M hosszabbító rugó, duplahurkos véghosszabbító, zenei vezeték, 2 hüvelykes teljes hossz, 2 PK | CU3PBR 782EY5 DE0250010200M1€47.72
SPEC DE0375010200M hosszabbító rugó, duplahurkos véghosszabbító, zenei vezeték, 2 hüvelykes teljes hossz, 2 PK | CU3PBT 782EZ0 DE0375010200M1€48.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC T32950 hosszabbító rugó, nagy pontosságú, zenei vezeték, 122 mm teljes hossz, 3.6 mm vezeték átmérő, 2 PK
€57.95 /Mértékegység