Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC BD008-030-0042-S korongrugó rozsdamentes acél belső átmérője 0.165 hüvelyk, 10 darab | AF7VXH 22RF81

SPEC BD008-030-0042-S Tárcsarugó rozsdamentes acél belső átmérő 0.165 hüvelyk Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7VXH Modell: BD008-030-0042-SKereszthivatkozás: 22RF81
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
€47.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)176N
Hajlás @ terhelés0.15mm
befejezEgyszerű
Betöltés @ elhajlás (font)94N
AnyagRozsdamentes acél
Max. Dia-n kívül0.315 "
Min. Belül Dia.0.165 "
Teljes magasság0.5mm
Vastagság0.3mm
típusMetrikus lemezrugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellHajlás @ terhelésBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságVastagságÁr
SPEC BD008-040-0042-S korongrugó rozsdamentes acél belső átmérője 0.165 hüvelyk, 10 darab | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€46.33
SPEC BD010-040-0052-S Tárcsarugó rozsdamentes acél belső átmérő 0.205 hüvelyk Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm€50.30
SPEC BD010-050-0052-S Tárcsarugó rozsdamentes acél belső átmérő 0.205 hüvelyk Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm€50.30
SPEC BD012-050-0042-S Tárcsarugó rozsdamentes acél belső átmérő 0.165 hüvelyk Pk 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm€48.69
SPEC BD0120500062S Tárcsarugó rozsdamentes acél belső átmérő 0.244 hüvelyk Pk 10 | AF7WCW 22RG03 BD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
ajánlatkérés
SPEC BD013-050-0062-S Tárcsarugó rozsdamentes acél belső átmérő 0.244 hüvelyk Pk 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm€52.94
SPEC BD013-070-0062-S Tárcsarugó rozsdamentes acél belső átmérő 0.244 hüvelyk Pk 10 | AF7WDF 22RG12 BD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm€71.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC BD008-030-0042-S Tárcsarugó rozsdamentes acél belső átmérő 0.165 hüvelyk Pk 10
€47.65 /Mértékegység