Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC B2750087 Tárcsarugó 1.375 Acél Belleville Pk 10 | AF7WAR 22RF46

SPEC B2750087 Tárcsarugó 1.375 Acél Belleville Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7WAR Típus: B2750087Kereszthivatkozás: 22RF46

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€145.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)1440
Hajlás @ terhelés0.041 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez2.75
Rúdmérethez1.375
Betöltés @ elhajlás (font)960
AnyagSzénacél
Max. Dia-n kívül2.75 "
Min. Belül Dia.1.375 "
Teljes magasság0.173 "
Vastagság0.087 "
típusBelleville rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHajlás @ terhelésLyukmérethezRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságÁr
SPEC B0187007 Tárcsarugó 0.093 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€38.97
SPEC B0187010 Tárcsarugó 0.093 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€39.69
SPEC B0250009 Tárcsarugó 0.125 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "€48.70
SPEC B0250013 Tárcsarugó 0.125 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€50.05
SPEC B0281010 Tárcsarugó 0.138 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€48.70
SPEC B0281013 Tárcsarugó 0.138 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€48.70
SPEC B0281015 Tárcsarugó 0.138 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€48.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC B2750087 Tárcsarugó 1.375 Acél Belleville Pk 10
€145.13 /Mértékegység