Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC B08120610 tárcsa rugó 0.3125 acél Belleville Pk10 | AF7VPZ 22RD48

SPEC B08120610 Tárcsarugó 0.3125 Acél Belleville Pk10

Raktáron
Tétel: AF7VPZ Típus: B08120610Kereszthivatkozás: 22RD48

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)1214
Hajlás @ terhelés0.016 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez0.813
Rúdmérethez0.3125
Betöltés @ elhajlás (font)882
AnyagSzénacél
Max. Dia-n kívül0.812 "
Min. Belül Dia.0.328 "
Teljes magasság0.081 "
Vastagság0.061 "
típusBelleville rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHajlás @ terhelésLyukmérethezRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságÁr
SPEC B0187007 Tárcsarugó 0.093 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€38.97
SPEC B0187010 Tárcsarugó 0.093 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€39.69
SPEC B0250009 Tárcsarugó 0.125 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "€48.70
SPEC B0250013 Tárcsarugó 0.125 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€50.05
SPEC B0281010 Tárcsarugó 0.138 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€48.70
SPEC B0281013 Tárcsarugó 0.138 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€48.70
SPEC B0281015 Tárcsarugó 0.138 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€48.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC B08120610 Tárcsarugó 0.3125 Acél Belleville Pk10
€30.33 /Mértékegység